Beli tool lanyard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Adela Tool Lanyard Safety
    Mulai

    Rp149.900

    Adela Tool Lanyard Safety
    Deskripsi:
    Tool Lanyard adalah alat bantu pengaman untuk alat-alat kerja/perkakas/tools supaya tidak terjatuh pada saat terlepas dari genggaman sehingga tidak mengakibatkan insiden benda jatuh. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir jatuhnya barang-barang perkakas yang berbahaya.Saat bekerja di tempat yang sangat tinggi, sangat penting untuk mengamankan keselamatan Anda sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan orang lain yang mungkin berada di sekitar atau di bawah Anda juga. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini sangat kokoh dan tahan lama serta mampu meminimalisir jatuhnya peralatan kerja.
    atribut:
    • Length (m): 0.5
    • Safe Working Load (kg): 3
    • Working Length (m): 0.6 - 1.2
  2. SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Mulai

    Rp259.900

    SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 3552. Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Length (inch): 36
    • Capacity (kg): 6.8
  3. MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp269.900

    MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    atribut:
    • For Tool Type: Hand Tools, Power Tools
    • Tethering Component: Tether
    • Tool End Connection: Carabiner
  4. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    Mulai

    Rp829.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    atribut:
    • Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
    • Color: Navy
    • Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Coverall
    • Schotlite: 3M Standard
    • Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Thickness (oz): 6
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
  5. ERGODYNE Tool Tether
    Mulai

    Rp389.900

    ERGODYNE Tool Tether
    Deskripsi:
    Coiled tool tethers connect tools to an anchor point. A tightly coiled loop reduces lanyard length to help prevent snags and tangle hazards. The coil extends when the tool is dropped to absorb shock. The coil retracts to the original position to retrieve the tool after it falls.
  6. GEARKEEPER Tool Lanyard
    Mulai

    Rp609.900

    GEARKEEPER Tool Lanyard
    atribut:
    • UNSPSC: 49211805
  7. Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 20
    • Length (mm): Relaxed Length: 889; Expanded Length: 1346
    • Material: Webbing - Polyester, Carabiner - High strength Aluminium
    • Weight Capacity (kg): Max. 4.53
  8. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  9. ERGODYNE Tool Tether (Tali Pengaman Alat)
    Mulai

    Rp469.900

    ERGODYNE Tool Tether (Tali Pengaman Alat)
    Deskripsi:
    Elastic tool tethers (sometimes called bungees) absorb shock and prevent dropped tools from falling onto workers below. One end of the tether connects to the tool and the other end attaches to a fall harness or other anchor point.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Accessory Type: Tool Lanyard
  10. MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Mulai

    Rp259.900

    MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Deskripsi:
    3 Pc 2.2 kg Quick-Connect Lanyard Accessory
    atribut:
    • Length (mm): 787
    • Weight Capacity (kg): 2.2
    • Width (mm): 15
  11. ERGODYNE Tool Lanyard Elastic
    Mulai

    Rp359.900

    ERGODYNE Tool Lanyard Elastic
    Deskripsi:
    Elastic tool tethers (sometimes called bungees) absorb shock and prevent dropped tools from falling onto workers below. One end of the tether connects to the tool and the other end attaches to a fall harness or other anchor point.
    atribut:
    • UNSPSC: 49211805
  12. HiKOKI Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp909.900

    HiKOKI Keyless Drill Chuck
    atribut:
    • Chucking Size (mm): 1.0 to 10
    • Shaft Diameter (mm): Hex axis 6.35
  13. All Safe Tool Lanyard
    Mulai

    Rp369.900

    All Safe Tool Lanyard
    Deskripsi:
    The innovative All Safe® JE Series Lanyard available in Webbing & Kernmantel rope configurations with variety of connectors. Energy absorbing lanyard provide a means of connection between the fall arrest attachment of Allsafe full body harness and a qualified anchorage point.
    atribut:
    • Streched Tubular Webbing Width (mm): 20
    • Retracted Length (mm): 900-1300
    • Rope Diameter (mm): 4
    • Length (mm): 150
    • Tool Maximum Capacity (lbs): 20
    • Breaking Strength (kN): ≥25
    • Color: Green
  14. HONEYWELL MILLER Tool Lanyard
    Mulai

    Rp999.900

    HONEYWELL MILLER Tool Lanyard
    atribut:
    • UNSPSC: 46182306
  15. Cetacea Lanyard
    Mulai

    Rp209.900

    Cetacea Lanyard
    Deskripsi:
    -Can be attached to your wrist by attaching the hook to the coil.-Attaching a light or tools.-With a hook at the attaching part.-A ring to mount tools.
  16. GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Mulai

    Rp159.900

    GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Deskripsi:
    - Sitiching rope- Pro forged hook- +big carabiner
  17. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
Daftar Harga tool lanyard Terbaru November 2026
Adela Tool Lanyard SafetyRp149.900
SpanSet Stainless Carabiner Tool LanyardRp259.900
MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)Rp269.900
DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)Rp829.900
ERGODYNE Tool TetherRp389.900
GEARKEEPER Tool LanyardRp609.900
Kstrong Tool Lanyard Single LegRp169.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
ERGODYNE Tool Tether (Tali Pengaman Alat)Rp469.900
MILWAUKEE Interchangeable Tool LanyardsRp259.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)